Palanca palpadora, versión horizontal, 0,008″, 0,0005″, eje de 4/9,52 mm, con soporte

Número de artículo: 513-407-10T
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
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 513-407-10T
EAN / GTIN 4946368756370
Número del fabricante 513-407-10T

Descripción

Descripción:

Este medidor de palanca le ofrece las siguientes ventajas: Aumento espectacular de la durabilidad, la sensibilidad de sondeo y la visibilidad. Cristal de reloj plano y no deslumbrante, que permite una fácil lectura de los resultados de las mediciones. La colocación mejorada de la junta tórica, permite una fácil rotación del cristal del reloj a la vez que protege la esfera de la entrada de polvo y aceite. El cristal del reloj con revestimiento múltiple inhibe los arañazos, la suciedad y el deslumbramiento.

Característica:

Graduación: 0,00005″
Funciones: Juego completo
Pulgada-Métrica: Pulgada
Entregado: En caja con vástago ø3/8″ y 0,157″, palpador ø0,039″/0,079″/0,118″, pinza giratoria y barra de sujeción