Indicateur à levier, version horizontale, 0,008″, 0,0005″, tige de 4/9,52 mm, avec support

Réf.: 513-407-10T
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
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 513-407-10T
EAN / GTIN 4946368756370
Réf. fabricant 513-407-10T

Description

Description:

Cet instrument de mesure à levier offre les avantages suivants : Une longévité, une sensibilité au toucher et une visibilité considérablement accrues. Le verre de montre plat et anti-éblouissant permet une lecture facile des résultats de mesure. L'emplacement amélioré du joint torique permet de tourner facilement le verre de montre tout en protégeant l'échelle contre la pénétration de poussière et d'huile. Le verre de montre à revêtements multiples empêche les rayures, les salissures et la lumière éblouissante.

Caractéristique(s):

Graduation : 0,00005″
Fonctions : Ensemble complet
Inch-Metric : Pouces
Livré : Dans une boîte avec tige ø3/8″ et 0,157″, stylet ø0,039″/0,079″/0,118″, pince pivotante et barre de maintien.