• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlhebel, universale Ausführung 0,8 mm, 0,01 mm, kompletter Satz, mit Halterung

Artikel-Nr.: 513-304-10T
Netto: 494,00 €
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
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 513-304-10T
EAN / GTIN 4946368761138
Herstellernummer 513-304-10T
L-Nummer L40010 13428

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Fühlhebelmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit. Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl. Vielfach beschichtetes Uhrenglas hemmt Kratzer, Verschmutzung und blendendes Licht.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0.8 - 0.8
Skalenteilungswert: 0.01
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box mit ⌀8/4 Einspannschaft, ⌀1/2/3 Taster, Schwenkklemme und Halterungsstange