Levier palpeur, conception universelle, 0,8 mm, 0,01 mm, jeu complet, avec support

Réf.: 513-304-10T
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
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 513-304-10T
EAN / GTIN 4946368761138
Réf. fabricant 513-304-10T
Article hors catalogue L40010 13428

Description

Description:

Cette jauge à levier vous offre les avantages suivants : Longévité, sensibilité de contact et visibilité considérablement accrues Verre de montre plat et sans éblouissement, permet une lecture facile des résultats de mesure Le placement amélioré du joint torique permet de faire pivoter facilement le verre de montre et en même temps protège la balance contre la pénétration de la poussière et de l'huile Le verre de montre multicouche empêche les rayures, la saleté et la lumière aveuglante

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0.8 - 0.8
Valeur de graduation : 0.01
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : dans une boîte avec ⌀8/4 tige de serrage, ⌀1/2/3 palpeur, pince pivotante et tige de support