Palanca palpadora, diseño universal, 0,8 mm, 0,01 mm, juego completo, con soporte

Número de artículo: 513-304-10T
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 513-304-10T
EAN / GTIN 4946368761138
Número del fabricante 513-304-10T
Número L L40010 13428

Descripción

Descripción:

Este medidor de palanca le ofrece las siguientes ventajas: Mayor longevidad, sensibilidad de contacto y visibilidad drásticamente mayor Vidrio de reloj plano y sin deslumbramiento, permite una lectura fácil de los resultados de la medición La ubicación mejorada del sello de la junta tórica permite girar y girar el vidrio del reloj con facilidad al mismo tiempo protege la báscula contra la penetración de polvo y aceite El vidrio de reloj con revestimiento múltiple evita arañazos, suciedad y luz cegadora

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,8 - 0,8
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja con ⌀8/4 eje de sujeción, ⌀1/2/3 palpador, abrazadera giratoria y varilla de sujeción.