• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FAP180-0X Akku Polierer

Artikel-Nr.: 4933451552
Netto: 379,00 €
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
Produktart Exzenterschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451552
EAN / GTIN 4002395144549
Herstellernummer 4933451552
L-Nummer L00820 88

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für größtmögliche Mobilität beim Polieren von Autos
  • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • 8-stufige Drehzahlvorwahl in einer Range von 360-2200 Umdrehungen pro Minute
  • Genug Akkuleistung für ein Auto bei leichten Kratzern und gutem Lack
  • Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf für beste Kontrolle
  • Max. Polierdurchmesser 180 mm
  • Abnehmbarer Staubschutz
  • Getriebekasten mit Softgrip-Ummantelung für hohen Komfort
  • Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
  • Wiederanlaufschutz
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff; in Vollversion zusätzlich vorhanden: Polierteller, Polierschwamm hart, Polierschwamm weich, Lammwollpolierscheibe

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Durchmesser der Scheibe: 180
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.2 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 360 - 2200
  • max. Leerlaufdrehzahl: 2200
  • min. Leerlaufdrehzahl: 360
  • Produktvariante: M18 FAP180-0X
  • Scheibendurchmesser [mm]: 180
  • Spannung [V]: 18
  • Spindelgewinde: M 14
  • Standardausrüstung: Polierteller, AVS-Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff

Lieferumfang:

AVS-Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff, Polierteller, HD Box

Passende Produkte

Zubehör