• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18PC6 Packout 6-fach Ladegerät

Artikel-Nr.: 4932480162
Netto: 269,00 €
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
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480162
EAN / GTIN 4058546404475
Herstellernummer 4932480162
L-Nummer L00800 3107

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bequemer Tragegriff
  • Kompatibel mit allen M18™-Akkus
  • Maximiert die Produktivität durch simultanes Laden zweier Akkus
  • 6 M18™ Steckplätze
  • Vollständig kompatibel mit dem modularem Aufbewahrungssystem PACKOUT™
  • Laden von mobilen elektronischen Geräte über den 2,4A USB-A-Anschluss
  • Persönliche Gegenstände in Ablagefächern verstauen
  • REDLINK™ Elektronik: Das Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um eine optimale Leistung und Lebensdauer zu ermöglichen
  • Lädt 6 M18™ B5-Akkus in 3 Stunden
  • Kompatibel mit allen PACKOUT™-Produkten

Merkmal:

  • Akkukapazität [Ah]: 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0
  • Akkusystem: M18
  • Geliefert: im Karton