• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pulidor de baterías M18FAP180-0X

Número de artículo: 4933451552
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
Tipo de producto Lijadora excéntrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933451552
EAN / GTIN 4002395144549
Número del fabricante 4933451552
Número L L00820 88

Descripción

Descripción:

  • Diseñado y contruido por MILWAUKEE®, motor sin escobillas POWERSTATE™ que ofrece la máxima movilidad en el pulido de coches
  • El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • La primera pulidora sin cable a nivel mundial con 8 posiciones de velocidad variable desde 360 - 2200rpm
  • Autonomía inigualable capaz de pulir un coche con una carga de batería
  • Electrónica de velocidad constante con arranque suave
  • Máximo diámetro de accesorios de pulido de 180mm
  • Protector de polvo desmontable para evitar la entrada de desechos y aumentar la vida del motor
  • Caja de engranajes engomada para aumentar la comodidad, especialmente cuando se trabaja con la herramienta en posición vertical
  • Interruptor con función de bloqueo que lo hace más cómodo en trabajos de pulido de larga duración
  • 3 posiciones de la empuñadura auxiliar para mejorar el control de la máquina
  • Función de relé de baja tensión que evita el arranque automático después de la carga de la batería
  • *Pintura en un moderado buen estado, arañazos ligeros
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 0
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Diámetro del disco: 180
  • Diámetro del husillo: 14
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,2 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 2,2
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad al ralentí [min_1]: 360 - 2200
  • Velocidad al ralentí máx.: 2200
  • Velocidad al ralentí min. Velocidad en vacío: 360
  • Variante del producto: M18 FAP180-0X
  • Diámetro del disco [mm]: 180
  • Voltaje [V]: 18
  • Hilo del husillo: M 14
  • Equipamiento de serie: Disco pulidor, empuñadura adicional AVS, empuñadura de arco

Volumen de suministro:

Asa adicional AVS, asa de arco, placa de pulido, caja HD

Productos adecuados

Accesorios