• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammerbohrer SDS+ MX4 Set 3-10pc

Artikel-Nr.: 4932492115
Netto: 93,50 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492115
EAN / GTIN 4058546414825
Herstellernummer 4932492115
L-Nummer L00800 4854

Beschreibung

Beschreibung:

  • Symmetrische Vier-Schneiden-Geometrie (4 x 90) garantiert kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage
  • Spitzer geformte Bohrspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren und längere Standzeit bei Armierungstreffern
  • Einteiliger, aufgeschweißter Vollhartmetallkopf bei den Durchmesser 5-10 mm und einteiliger, geschlitzter Hartmetallkopf beim Durchmesser 12 mm für optimale Standzeit
  • 4-spiralige Wendelgeometrie: Die großvolumige Wendel ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport
  • Zentrierspitze für leichtes und präzises Anbohren
  • Aufgeschweißtes einteiliges Hartmetallelement bei Durchmesser 5-10 mm. Ermöglicht einen größeren Spiraleintrittskanal für schnellere Bohrgeschwindigkeit. Mehr Hartmetall für eine längere Standzeit der Bohrspitze und damit des Bohrers
  • Größere Armierungsfasen für höheren Widerstand bei Armierungstreffern
  • Neues Spiralgeometrie: zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken für schnellen Bohrmehltransport, höhere Bohrgeschwindigkeit und geringer Reibung. Breiterer Spiralrücken zum Aufnahmeschaft hin für höhere Stabilität und geringere Bruchgefahr. Bis zu 20% mehr Bohrlöcher je Akkuladung verglichen mit einem Standard-4-Schneiden-Hammerbohrer in Beton
  • PGM zertifiziert
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Geliefert in: Kunststoffkassette
  • Anzahl Teile: 10
  • Schaftaufnahme: SDS-Plus
Lieferumfang: Durchmesser 5 / 6 / 6 x 115 mm, Durchmesser 6 / 6 / 8 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, Durchmesser 12 x 160 mm