Hamerboor SDS+ MX4 set 3-10pc

Artikelnummer: 4932492115
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932492115
EAN/GTIN 4058546414825
Nummer fabrikant 4932492115
L-nummer L00800 4854

Omschrijving

Omschrijving:

  • Symmetrische geometrie met vier snijkanten (4 x 90) garandeert cirkelvormige boorgaten voor optimale ankerinstallatie
  • Gespitste boorpunt voor eenvoudig, precies boren en langere levensduur bij het raken van wapening
  • Eéndelige, opgelaste volhardmetalen kop voor diameters 5-10 mm en ééndelige, gegroefde hardmetalen kop voor diameter 12 mm voor optimale levensduur
  • 4-spiraalvormige spiraalgeometrie: De spiraal met groot volume zorgt voor optimaal boorgruis transport
  • Centreerpunt voor eenvoudig en precies plaatsboren
  • opgelast hardmetalen element uit één stuk bij diameter 5-10 mm. Maakt een groter spiraalvormig toegangskanaal mogelijk voor een hogere boorsnelheid. Meer hardmetaal voor een langere levensduur van de boorpunt en dus van de boor
  • Grotere versterkingskammen voor een grotere weerstand tegen wapeningstoten
  • Nieuwe spiraalgeometrie: de spiraalrug loopt smaller toe naar de boorpunt voor een snel boorgruis transport, hogere boorsnelheid en lagere wrijving. Bredere spiraalrug naar de schacht voor meer stabiliteit en minder kans op breuk. Boort tot 20% meer gaten per acculading vergeleken met een standaard 4-spleets hamerboor in beton
  • PGM gecertificeerd
  • Gemaakt in Duitsland

Kenmerk:

  • Geleverd in: Kunststof cassette
  • Aantal onderdelen: 10
  • Schachthouder: SDS-Plus
Leveringsomvang: Diameter 5 / 6 / 6 x 115 mm, Diameter 6 / 6 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, Diameter 12 x 160 mm