• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FIXTEC Mutter XL

Artikel-Nr.: 4932464610
Netto: 33,00 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
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
Artikelnummer 4932464610
EAN / GTIN 4058546225551
Herstellernummer 4932464610
L-Nummer L00800 3761

Beschreibung

Beschreibung:

  • FIXTEC: Scheibenwechsel in Sekunden, kein Werkzeug erforderlich
  • Für große Winkelschleifer ⌀ 180 mm bis ⌀ 230 mm
  • 12 Sekunden für kompletten Scheibenwechsel
  • Thekendisplay

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: M14
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Fixtec Nut XL - 1 pc