Tuerca fixtec XL

Número de artículo: 4932464610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
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
Número de artículo 4932464610
EAN / GTIN 4058546225551
Número del fabricante 4932464610
Número L L00800 3761

Descripción

Descripción:

  • FIXTEC™: Cambio del disco en segundos sin necesidad de herramientas
  • Para amoladoras de 180 y 230mm
  • No recomendada para ser utilizada en amoladoras con freno o parada rápida
  • Solo 12 segundos para realizar el cambio del disco
  • Orificios para poder ser aflojada con una llave de pin (4932622925), en caso que este apretada en exceso
  • Expositor de mostrador

Característica:

  • Diámetro del orificio [mm]: M14
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Tuerca Fixtec XL - 1 ud