Écrou fixtec XL

Réf.: 4932464610
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
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
Référence article 4932464610
EAN / GTIN 4058546225551
Réf. fabricant 4932464610
Article hors catalogue L00800 3761

Description

Description:

  • FIXTEC : Changement de disque en quelques secondes sans outils
  • Pour meuleuses d'angle de diamètre 180 mm à 230 mm
  • 12 secondes entre le retrait du disque usagé et la fixation d’un nouveau disque
  • Présentoir de comptoir

Caractéristique(s):

  • Diamètre de perçage [mm] : M14
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Fixtec Nut XL - 1 pc