• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallbohrer SHOCKWAVE HSS-G TiN 4, 8 mm (1 teil)

Artikel-Nr.: 48894711
Netto: 5,10 €
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48894711
EAN / GTIN 045242501625
Herstellernummer 48894711
L-Nummer L00800 1956

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlagfeste Metallbohrer mit 1/4˝ Hex Aufnahme optimiert für Akku-Schlagschrauber
  • Titanbeschichtung für eine geringere Wärmeentwicklung und dadurch für höhere Bohrgeschwindigkeit geeignet
  • QUAD EDGE™ Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135° Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135° Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich
  • 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit
  • Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung
  • Innovativer Kern: zum Schaft hin verstärkter Bohrkern für eine längere Standzeit der Spirale.

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 29
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 4.8 mm - 1 pc