Foret métal SHOCKWAVE HSS-G tin 4, 8 mm (1 pièces)

Réf.: 48894711
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48894711
EAN / GTIN 045242501625
Réf. fabricant 48894711
Article hors catalogue L00800 1956

Description

Description:

  • Emmanchement direct 6 pans ¼ hex optimisé pour les visseuses à chocs
  • Design de la pointe avec blocs d'attaque - perçage plus rapide et réduction de chaleur, augmentant la durée de vie
  • Angle de la pointe 135° pour réduire les dérapages
  • Flûte renforcée (corps plus épais ) assure un meilleur transfert de puissance vers la pointe, diminue les vibrations et procure une résistance à la casse exceptionnelle
  • Design variable de la flûte : 35° - 15° pour une meilleure longévité
  • Optimisé pour les appareils sans fil

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 29
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Shockwave HSS-G TiN Red Hex 4.8 mm - 1 pc