• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GPB-14-40-250+4CD Führungsleisten

Artikel-Nr.: 4819069
Netto: 92,10 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARDEEPDRILL

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4819069
EAN / GTIN 7291075252705
Herstellernummer 4819069
L-Nummer L24020 132

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör für Bohrwerkzeuge, Gesamtlänge (OAL) 40 mm, Width (W) 14 mm

Merkmal:

  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Thickness (H) 7.5 mm
  • Width (W) 14 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen