GPB-14-40-250+4CD Deep Drilling Head Guide Pads

Artikelnummer: 4819069
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4819069
EAN/GTIN 7291075252705
Nummer fabrikant 4819069
L-nummer L24020 132

Omschrijving

Omschrijving:

Accessoires voor boorgereedschap, totale lengte (OAL) 40 mm, breedte (W) 14 mm

Kenmerk:

  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • Dikte (H) 7,5 mm
  • Breedte (B) 14 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles