• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Feuchte- und Temperaturfühler mit Bluetooth®-Verbindung, Typ: FT

Artikel-Nr.: 474148 FT
Preis pro 1 Stück
Netto: 211,00 €

  • 132,68 € /Stk.
  • 146,96 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54
  • Schnittstelle: Bluetooth®-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich Temperatur -20 °C - 70 °C
Messbereich relative Feuchte 0 % - 100 %
Fehlergrenze Temperatur ±0,5 °C
Fehlergrenze relative Feuchte ±2 %
IP-Schutzart IP 54
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 474148 FT
EAN / GTIN 4029547019036
Herstellernummer 0636 9731
Hersteller/verantwortliche Person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb