Lufttemperaturfühler, Typ: NTC

Artikel-Nr.: 474144 NTC
Preis pro 1 Stück
Netto: 83,00 €

  • 131,50 € /Stk.
  • 118,29 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP Schutzart IP54
Energieversorgung keine Energieversorgung
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
externer Fühlertyp NTC
Messwert min., Lufttemperatur -50 °C
Messwert max., Lufttemperatur 125 °C
Fehlergrenze, Lufttemperatur 0,2 °C
Genauigkeit Formel, Lufttemperatur ±0,2 °C (-25 bis +80 °C)
Kalibrierbar ja
Produktart Temperaturmessgerät
Messbereich für Lufttemperatur
Ansprechzeit min. 60 s
Material Gehäuse Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 474144 NTC
EAN / GTIN 4029547019159
Herstellernummer 0615 1712
Hersteller/verantwortliche Person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb