• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Muldenkipper

Artikel-Nr.: 4704/7016
Netto: 1.225,02 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kippbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4704/7016
EAN / GTIN 4017976247007
Herstellernummer 4704/7016
L-Nummer L90070 163

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Muldenkipper mit kippbar gelagerter Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtung anthrazitgrau RAL 7016. 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Räder mit Elastic-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager. TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Fahrbar und für Staplerbetrieb. Ohne Ablasshahn und Sieb. Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 800
Inhalt (Liter): 800
Kastenmaße (mm): 1321 x 1044 x 735
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm): 843
Gesamtlänge (mm): 1458
Gesamtbreite (mm): 1105
Gesamthöhe (mm): 1099
Bereifung: Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm): 200 x 50

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör