Execuţie:
montat
Descriere:
Jgheab basculant din tablă de oțel cu grosimea de 2 mm, marginea pliată de două ori în partea superioară, marginea de turnare pliată de două ori, sudată etanș la ulei. Cadru de bază realizat din profile de margine de 3 mm grosime cu buzunare integrate pentru stivuitor. Placă pentru trepte și dispozitiv anti-înclinare, mâner de împingere tubular. Acoperire cu pulbere gri antracit RAL 7016. 2 roți pivotante și 2 fixe. Roți cu anvelope elastice din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu bile. Sistem de frânare centralizată TOTALSTOP standard pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Mobil și pentru operare cu stivuitor. Fără robinet de scurgere. Procesul de înclinare este declanșat manual. Pentru golirea cu un stivuitor sau pentru încărcături grele, vă recomandăm un container basculant sau un autobasculant.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 800
Capacitate (litri): 800
Dimensiuni cutie (mm): 1321 x 1044 x 735
Înălțimea platformei cu rotile (mm): 843
Lungime totală (mm): 1458
Lățimea totală (mm): 1105
Înălțime totală (mm): 1099
Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3