Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Vasca ribaltabile in lamiera di acciaio di 2 mm di spessore, bordo piegato due volte in alto, bordo di colata piegato due volte, saldato a tenuta di olio. Telaio di base costituito da profili perimetrali di 3 mm di spessore con tasche per forche integrate. Pedana e protezione antiribaltamento, barra di spinta tubolare. Verniciatura a polvere, grigio antracite RAL 7016. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse. Ruote in gomma piena elastica, mozzi con cuscinetti a sfere. Sistema di frenatura centrale TOTALSTOP standard sulle ruote girevoli, in conformità alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Spostabile e per funzionamento con carrello elevatore. Senza rubinetto di scarico e filtro. Il processo di ribaltamento viene attivato manualmente. Per lo svuotamento con un carrello elevatore a forca o per carichi pesanti, si consiglia un contenitore ribaltabile o un autoribaltabile.
Proprietà:
Portata totale (kg): 800
Capacità (litri): 800
Dimensioni della cassetta (mm): 1321 x 1044 x 735
Altezza del bordo di scarico con rulli (mm): 843
Lunghezza totale (mm): 1458
Larghezza totale (mm): 1105
Altezza totale (mm): 1099
Gomme: Gomma piena elastica grigio-blu
Dimensione ruota (mm): 200 x 50
Nota:
secondo EN 1757-3