• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT50 EM 1-1/4X4.500 Werkzeugaufnahmen BT MAS-403 mit Steilkegel DIN 6359 und Weldon-Schnittstelle DIN 1835 Form B.

Artikel-Nr.: 4590436
Netto: 196,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4590436
EAN / GTIN 7291075155693
Herstellernummer 4590436
L-Nummer L24120 579

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen ,Körperdurchmesser (BD) 2.835″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 8.508″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.835″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1-1/4″
  • Gesamtlänge (OAL): 8.508″
  • Kraglänge (LPR): 4-1/2″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Passende Produkte

Zubehör