• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

BT50 EM 1-1/4X4.500 Portafresas Weldon DIN 6359/DIN 1835 Forma B con Conexión BT MAS-403 ADB

Número de artículo: 4590436
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4590436
EAN / GTIN 7291075155693
Número del fabricante 4590436
Número L L24120 579

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.835″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1-1/4″ ,Longitud total (OAL) 8.508″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.835″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1-1/4″
  • Longitud total (OAL): 8.508″
  • Voladizo (LPR): 4-1/2″
  • Shank Size (SS): 50

Productos adecuados

Accesorios