BT50 EM 1-1/4X4.500 DIN6359 / DIN 1835 Vorm B Lasstifthouders met BT MAS-403 ADB conische schachten

Artikelnummer: 4590436
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Weldonhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4590436
EAN/GTIN 7291075155693
Nummer fabrikant 4590436
L-nummer L24120 579

Omschrijving

Omschrijving:

Eindfrees houders, Body diameter (BD) 2,835″, verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS) 1-1/4″, totale lengte (OAL) 8,508″, schachtafmeting (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2,835″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): BT
  • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1-1/4″
  • Totale lengte (OAL): 8,508″
  • Uitstekende lengte (LPR): 4-1/2″
  • Schachtafmeting (SS): 50

Geschikte producten