• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C8 EM50X120 Weldon-Aufnahmen (DIN1835 Form B) mit CAMFIX (ISO 26623-1) Schnittstelle.

Artikel-Nr.: 4561534
Netto: 386,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4561534
EAN / GTIN 7291075266955
Herstellernummer 4561534
L-Nummer L24120 1283

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 98 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 168 mm, Schaftgrösse (SS) 80

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 98 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 168 mm
  • Kraglänge (LPR) 120 mm
  • Schaftgrösse (SS) 80

Passende Produkte

Zubehör