C8 EM50X120 Suporturi Weldon (DIN1835 forma B) cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1).

Cod articol: 4561534
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mandrină scurtă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561534
EAN / GTIN 7291075266955
Număr producător 4561534
L-Număr L24120 1283

Descriere

Descriere:

Suporturi Weldon (DIN1835 forma B) cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1).

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 98 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 50 mm
  • Lungime totală (OAL): 168 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 120 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 80

Produse potrivite

Accesorii