• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Maulschlüssel 12 x 13 mm Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 450N-12X13
Netto: 8,20 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 450N-12X13
EAN / GTIN 4000896020386
Herstellernummer 450N-12X13
L-Nummer L60140 244

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 12 x 13 mm
  • Abmessungen / Länge: 172.7 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg