Oboustranný otevřený klíč

Č. pol.: 450N-12X13
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 450N-12X13
EAN/GTIN 4000896020386
Číslo výrobcu 450N-12X13
Číslo L L60140 244

Popis

Popis:

  • Štíhlé hlavy
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Poloha klíče: 15°
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 12 x 13 mm
  • Rozměry / délka: 172.7 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg