Dubbele steeksleutel ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 12 x 13 ∙ 172.7 mm

Artikelnummer: 450N-12X13
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 450N-12X13
EAN/GTIN 4000896020386
Nummer fabrikant 450N-12X13
L-nummer L60140 244

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slanke koppen
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
  • Bekhoek: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 12 x 13 mm
  • Afmetingen / lengte: 172.7 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.06 kg