• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Digitaler Innen-Schnelltaster 2,5-12,5 mm

Artikel-Nr.: 438965 2,5-12,5
Netto: 444,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 35,82 € /Stk.
  • 46,29 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 2,5 mm - 12,5 mm
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 0,015 mm
Wiederholpräzision 0,005 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 67
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Radius der Schneide 0,1 mm
minimale Nutbreite 0,4 mm
maximale Nuttiefe 0,7 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe) 12 mm
Messkraft 0,8 N - 1,2 N
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Produktart Innen-Schnelltaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 438965 2,5-12,5
EAN / GTIN 2050002040939
Herstellernummer L102

Beschreibung

Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. Digitalanzeige des Absolutwertes.
Durch Eingabe von Preset-Werten können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3, Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2; Datenkabel Nr. 497440; Funkadapter Nr. 498954 Gr. A5.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile