Digitalni hitri notranji merilnik, Merilno območje: 2,5-12,5mm

Št. art.: 438965 2,5-12,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 32,00 € /kos.
  • 41,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth®; Vmesnik Digimatic
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 2,5 mm - 12,5 mm
Preklop koraka številk 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,015 mm
Natančnost ponovitve 0,005 mm
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth®; Vmesnik Digimatic
Vrsta IP-zaščite IP 67
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR3
Radij rezila 0,1 mm
Minimalna širina utora 0,4 mm
Maksimalna globina utora 0,7 mm
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) 12 mm
Merilna sila 0,8 N - 1,2 N
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje digitalni
Vrsta izdelka Notranji hitri merilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 438965 2,5-12,5
EAN/GTIN 2050002040939
Številka proizvajalca L102
Proizvajalec/odgovorna oseba Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Opis

Izvedba:

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. Digitalni prikaz absolutne vrednosti.
Z vnosom prednastavljenih vrednosti je mogoče določati tudi odstopanja od neke poljubne vrednosti.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3 in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Adapter za podatkovni kabel art. 498954 vel. A2, podatkovni kabel art. 497440, radijski adapter art. 498954 vel. A5.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov