Digitální dutinoměr 2,5-12,5 mm

Artiklové číslo: 438965 2,5-12,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 783,00 CZK / ks
  • 1 011,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Bluetooth; Rozhraní Digimatic
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 2,5 mm - 12,5 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,015 mm
Přesnost opakování 0,005 mm
Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Bluetooth; Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP IP 67
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
Rádius břitu 0,1 mm
Minimální šířka drážky 0,4 mm
Maximální hloubka drážky 0,7 mm
Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření) 12 mm
Měřicí síla 0,8 N - 1,2 N
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
Druh produktu Dutinoměry s měřicími rameny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 438965 2,5-12,5
EAN / GTIN 2050002040939
Číslo výrobce L102

Popis

Provedení:

1 pevné a 1 pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. Digitální zobrazení absolutní hodnoty. Zadáním přednastavených hodnot mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterie č. 081561 vel. LR3, návod k použití.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér pro datový kabel č. 498954 vel. A2; datový kabel č. 497440; rádiový adaptér č. 498954 vel. A5.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly