Digitale binnensneltaster, Meetbereik: 2,5-12,5mm

Artikelnummer: 438965 2,5-12,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 32,00 / st.
  • € 41,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Bluetooth®-interface; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 2,5 mm - 12,5 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,015 mm
Herhalingsnauwkeurigheid 0,005 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Bluetooth®-interface; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 67
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Radius van mes 0,1 mm
Minimale groefbreedte 0,4 mm
Maximale groefdiepte 0,7 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte) 12 mm
Meetkracht 0,8 N - 1,2 N
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Producttype Binnensneltaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 438965 2,5-12,5
EAN/GTIN 2050002040939
Nummer fabrikant L102
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Omschrijving

Uitvoering:

1 vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. Digitale weergave van de absolute waarde.
Door het invoeren van presetwaarden kunnen vanuit een willekeurige waarde de afwijkingen worden bepaald.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 2 batterijen nr. 081561 maat LR3, gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Datakabeladapter nr. 498954 gr. A2; datakabel nr. 497440; draadloze adapter nr. 498954 gr. A5.