Digitaler Bügelmessschrauben-Satz HCT, Messbereich: 0-100mm

Artikel-Nr.: 421497 0-100
Rabatt
1.046,01 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Netto: 730,00 €

  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 5,83 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 139,23 € /Stk.
  • 247,52 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 4 St.
Anzahl enthaltener Batterien 4 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
wiederaufladbar nein
IP Schutzart IP54
Serie HCT
Herstellerbezeichnung Digitaler Bügelmessschrauben-Satz HCT
Verpackung Etui
Energieversorgung Batteriebetrieben
mit Einstellmaß ja
Anzahl Einstellmaße 3 St.
Ablesung, Millimeter 0,001 mm
Schnittstelle Bluetooth®; HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Bügelmessschraube
Gefühlsratsche ja
Feststellung / Klemmhebel ja
Einheit Ablesung Millimeter
Messtechnik digital
Ausführung Messflächen Messteller
Messflächen-Oberfläche gehärtet
Anzahl Messschrauben 4 St.
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 100 mm
Inhalt Satz / Sortiment
Kalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 421497 0-100
EAN / GTIN 4069515048187
Herstellernummer 421497 0-100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Bügelmessschrauben Nr. 421493 mit dazugehörigen Einstellmaßen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb