• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

e-Stick Empfänger Funkempfänger Smart Bluetooth

Artikel-Nr.: 4102230
Netto: 131,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Daten-Interface

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4102230
EAN / GTIN 4059192001773
Herstellernummer 4102230
L-Nummer 402746

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Nachrüstung aller Mahr Handmessgeräte mit Datenschnittstelle
  • Kabellose Messwertübertragung vom Messmittel zum PC
  • Sichere Datenübertragung durch die Rückmeldung des Messwertempfangs vom PC zum Messmittel
  • Optische Empfangsbestätigung am Sendemodul
  • Kompakte Sendemodule ohne externe Antenne
  • Bidirektionale Funkstrecke (Fernabfrage von Messmitteln)
  • Funkfrequenz von 2400 MHz

Beschreibung:

  • e-Stick e-Stick Funkempfänger

Merkmal:

  • Systemanforderung: USB-Schnittstelle ab Version 1.1
  • Datenschnittstelle: USB
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Für Messgerät: Sendemodule 16 EWe, 2000 e, RS232 e
  • Systemanforderung: MS Windows 7
  • Systemanforderung: MS Excel ab Version 97
  • Systemanforderung: mind. 10 MB freien Festplattenspeicher
  • Produktgruppenbezeichnung: Messdatenverarbeitung
  • Produktgruppenname: MarConnect
  • Systemanforderung: IBM AT kompatibler PC
  • Produktbezeichnung: Funkempfänger
  • Produkttyp: e-Stick
  • Systemanforderung: CD- / DVD-Laufwerk
  • Funkdistanz: bis 6 m
  • Frequenzband: 2400 MHz
  • Anzahl anschließbarer Sendemodule für e-Stick: 8
  • Anzahl anschließbarer Funkempfänger e-Stick: 1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör