• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2000e Sender Funksender Extramess

Artikel-Nr.: 4102232
Netto: 433,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Daten-Interface

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4102232
EAN / GTIN 4059192001797
Herstellernummer 4102232
L-Nummer 402748

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Nachrüstung aller Mahr Handmessgeräte mit Datenschnittstelle
  • Kabellose Messwertübertragung vom Messmittel zum PC
  • Sichere Datenübertragung durch die Rückmeldung des Messwertempfangs vom PC zum Messmittel
  • Optische Empfangsbestätigung am Sendemodul
  • Kompakte Sendemodule ohne externe Antenne
  • Bidirektionale Funkstrecke (Fernabfrage von Messmitteln)
  • Funkfrequenz von 2400 MHz

Beschreibung:

  • 2000 e 2000 e Sendemodul für e-Stick

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Sendemodul
  • Produktgruppenbezeichnung: Messdatenverarbeitung
  • Produktgruppenname: MarConnect
  • Datenschnittstelle: Extramess-Schnittstelle
  • Hardware Schnittstellen: Extramess-Schnittstelle
  • Für Messgerät: Digimar 816 CL ; MarCator 1088 / 1088W ; Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II ; Millimar C1200
  • Funkdistanz: bis 6 m
  • Produkttyp: 2000 e
  • Frequenzband: 2400 MHz