• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWe Sender Funksender MahrSimplex

Artikel-Nr.: 4102231
Netto: 433,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Daten-Interface

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4102231
EAN / GTIN 4059192001780
Herstellernummer 4102231
L-Nummer 402747

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Nachrüstung aller Mahr Handmessgeräte mit Datenschnittstelle
  • Kabellose Messwertübertragung vom Messmittel zum PC
  • Sichere Datenübertragung durch die Rückmeldung des Messwertempfangs vom PC zum Messmittel
  • Optische Empfangsbestätigung am Sendemodul
  • Kompakte Sendemodule ohne externe Antenne
  • Bidirektionale Funkstrecke (Fernabfrage von Messmitteln)
  • Funkfrequenz von 2400 MHz

Beschreibung:

  • 16 EWe 16 EWe Sendemodul für e-Stick

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Sendemodul
  • Produktgruppenbezeichnung: Messdatenverarbeitung
  • Produktgruppenname: MarConnect
  • Für Messgerät: MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN ; Digimar 814 SR ; Micromar 40 EWR (≤2017), 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR ; MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR ; MarSurf PS1, PS10 ;
  • Datenschnittstelle: EX-Schnittstelle
  • Hardware Schnittstellen: EX-Schnittstelle
  • Funkdistanz: bis 6 m
  • Produkttyp: 16 EWe
  • Frequenzband: 2400 MHz