• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Uhrmessschieber Set 3-teilig

Artikel-Nr.: 405509
Rabatt
490,28 €
Preis gültig bis zum 30.06.2024
Netto: 329,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 33,68 € /Stk.
  • 60,69 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: DIN 862
  • Tiefenmaß: flach
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 862
Tiefenmaß flach
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung (Rundskala) 0,02 mm
Zeigerumdrehung 2 mm
Fehlergrenze 0,03 mm
Schnabellänge 40 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Produktart Uhrmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 405509
EAN / GTIN 4067263132707

Beschreibung

Ausführung:

Mattverchromte Skala. Mit Stoßschutz und geschützter Zahnstange. Präzisionsuhr mit drehbarem Ziffernblatt mit Feststellschraube.
Ablesung 1 mm auf der Schiene, 2/100 mm auf der Rundskala.

Lieferumfang:

3 × Uhrmessschieber Nr. 412416 Gr. 150/02.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile