• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter für Schnellspannsystem PSL 11 für Lochsägen Ø 32 bis 210 mm

Artikel-Nr.: 4007220900192
Netto: 4,36 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
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
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220900192
EAN / GTIN 4007220900192
Herstellernummer 25200920
L-Nummer L51140 862

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet Adapter für Lochsägen für verschiedene Anwendungen an. Der Adapter LSA ermöglicht die Aufnahme der Lochsägen LS 32 bis LS 38 mit den Lochsägenschäften LSS 1 und LSS 4. Mit den Adaptersets AS-PSL 14-30 und AS-PSL 32-152 ist schnelles und einfaches Wechseln zwischen unterschiedlichen Lochsägen möglich. Die Adpatersets beinhalten drei Adapter mit den gleichen Abmessungen.

Merkmal:

  • Passend für: LS 32–210

Verwendung:

Anwendungsempfehlungen: Schrauben Sie den Adapter einfach und schnell in die gewünschte Lochsäge ein und spannen Sie sie in das Schnellspannsystem.

Werkstoff:

Einfaches und schnelles Wechseln zwischen unterschiedlichen Lochsägen.
Nach der Anwendung können Lochsäge und Schnellspannsystem ohne zusätzliches Werkzeug per Knopfdruck getrennt werden.
Auswechselbarer HSS-Zentrierbohrer.

Passend für:

Schrauben Sie den Adapter einfach und schnell in die gewünschte Lochsäge ein und spannen Sie sie in das Schnellspannsystem.

Hinweis:

Für die Lochsägendurchmesser 14–30 mm steht das Adapterset AS-PSL 14-30, für die Lochsägendurchmesser 32–152 mm steht das Adapterset AS-PSL 32-152 zur Verfügung. Beide Adpatersets beinhalten drei Adapter mit den gleichen Abmessungen.