Adaptateurs pour systèmes de serrage rapide PSL 11 pour scies cloche Ø 32 à 210 mm

Réf.: 4007220900192
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
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
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220900192
EAN / GTIN 4007220900192
Réf. fabricant 25200920
Article hors catalogue L51140 862

Description

Description:

PFERD propose des adaptateurs pour scies cloche pour diverses applications. L’adaptateur LSA permet de fixer les scies cloche LS 32 à LS 38 avec les tiges de scies cloche LSS 1 et LSS 4. Les assortiments d’adaptateurs AS-PSL 14-30 et AS-PSL 32-152 permettent un changement rapide et aisé de différentes scies cloche. Les assortiments d'adaptateurs contiennent trois adaptateurs de mêmes dimensions.

Caractéristique(s):

  • Convient pour: LS 32–210

Utilisation:

Recommandations d'utilisation: L’adaptateur se visse facilement et rapidement dans la scie cloche. Il suffit ensuite de serrer cette dernière dans le système de serrage rapide.

Matière(s):

Changement simple et rapide entre différentes scies cloches.
Après l'utilisation, la scie cloche et le système de serrage rapide peuvent être séparés par simple pression sur un bouton, sans outil supplémentaire.
Foret de centrage HSS interchangeable.

Adapté(s) pour:

Visser simplement et rapidement l'adaptateur dans la scie cloche souhaitée et la serrer dans le système de serrage rapide.

Remarque(s):

Le kit d'adaptateurs AS-PSL 14-30 est disponible pour les diamètres de scie cloche 14-30 mm, le kit d'adaptateurs AS-PSL 32-152 pour les diamètres de scie cloche 32-152 mm. Les deux sets d'adaptateurs contiennent trois adaptateurs de mêmes dimensions.