• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ergonomie-Feilenheft FH3 110mm für Feilenlänge 100-150mm, Kettensäfefeilen Ø 4,8-7,9 mm (100)

Artikel-Nr.: 4007220535745
Netto: 2,74 €
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
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
Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220535745
EAN / GTIN 4007220535745
Herstellernummer 12617230
L-Nummer L51060 178

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. Ergonomie-Feilenheft für komfortables und sicheres Arbeiten.

Merkmal:

  • PFERD Typ: FH 3
  • Passend für Länge [mm]: 100, 125, 150 mm
  • Passend für: alle Angeln
  • Länge, Gesamt: 110 mm

Vorteil:

  • Schützt die Hand vor scharfen Kanten und Ecken.
  • Ergonomische Form mit optimalem Griff.
  • Kein Wegrollen der Feilen.
  • Außen weicher Kunststoff mit hartem, stabilem Innenteil.
  • Ohne Weichmacher.

Verwendung:

Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

Schützt die Hand vor scharfen Kanten und Ecken.
Ergonomische Form mit optimalem Griff.
Kein Wegrollen der Feilen.
Außen weicher Kunststoff mit hartem, stabilem Innenteil.
Ohne Weichmacher.

Hinweis:

In verschiedenen Ausführungen und zwei verschiedenen Verpackungseinheiten verfügbar.