FH3 110 mm-es ergonomikus reszelőnyél 100-150 mm hosszúságú reszelőkhöz, Ø 4,8-7,9 mm-es láncfűrész reszelőkhöz (100)

Cikkszám: 4007220535745
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 100 Darab
  • Rendelési lépések: 100 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Nyél

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220535745
EAN / GTIN 4007220535745
Gyártó száma 12617230
L-szám L51060 178
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A PFERD TOOLS termékcsalád különböző kialakítású és méretű reszelőfogantyúkat tartalmaz. A láncfűrészreszelők fa fogantyúitól a műhelyreszelők, élezőreszelők vagy reszelők ergonomikus reszelőfogantyúin át a tűreszelők vagy precíziós reszelők gyorskioldású fogantyúiig a PFERD TOOLS a reszelők széles választékához kínál fogantyúkat. Ergonomikus reszelőnyél a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez.

Jellemző:

  • Pferd típus: FH 3
  • Hossz [mm]: 100, 125, 150 mm
  • Alkalmas: Minden halászat
  • Hossz, teljes: 110 mm

Előny:

  • Védi a kezet az éles szélektől és sarkoktól.
  • Ergonomikus kialakítás optimális nyél-vel.
  • Nem kell a fájlokat görgetni.
  • Kívül puha műanyag, kemény, stabil belső résszel.
  • Lágyítók nélkül.