Descriere:
Gama PFERD include broșuri de fișiere în diferite modele și dimensiuni. De la capse din lemn pentru pilele de ferăstrău până la capse ergonomice pentru pilele de atelier, ascuțirea pilelor sau răzuirea până la capse cu eliberare rapidă pentru pilele cu ace sau fișierele de precizie, Pferd oferă mânere pentru o gamă largă de fișiere. Mâner ergonomic pentru lucrul confortabil și sigur.
Caracteristică:
- Tip Pferd: FH 3
- Adecvat pentru lungime [mm]: 100, 125, 150 mm
- Potrivit pentru: Toate pescuitul
- Lungime, total: 110 mm
Avantaj:
- Protejează mâna de marginile și colțurile ascuțite.
- Formă ergonomică cu Optimal mâner.
- Fără rularea fișierelor.
- Plastic moale la exterior, cu o parte interioară tare și stabilă.
- Fără plastifianți.
Aplicaţie:
Tipuri de acționare: Acționare manuală
Material:
Protejează mâna de marginile și colțurile ascuțite.
Formă ergonomică cu o aderență optimă.
Nu este nevoie să se rostogolească dosarele.
Exterior din plastic moale și interior dur și stabil.
Fără balsam.
Notă:
Disponibil în diferite versiuni și în două unități de ambalare diferite.