• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannheft Typ SH 220 Kunststoff 90mm für kleine Angelfeilen, Nadelfeilen-Ø 3-3,75 mm (1)

Artikel-Nr.: 4007220229354
Netto: 11,72 €
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
Artikelnummer 4007220229354
EAN / GTIN 4007220229354
Herstellernummer 12605006
L-Nummer L51060 518

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. PFERD bietet Schnellspannhefte für Nadelfeilen, Diamantfeilen sowie kleinere Werkstatt- und Präzisionsfeilen an. Sie ermöglichen das schnelle und einfache Einspannen von Feilen ins Heft. Schnellspannheft für Nadelfeilen, Diamantfeilen und kleinere Werkstatt- und Präzisionsfeilen.

Merkmal:

  • PFERD Typ: SH 220
  • Passend für Ø metrisch: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Passend für Länge [mm]: 140, 160, 180, 200 mm
  • Länge, Gesamt: 90 mm

Vorteil:

  • Spannt die Feilenangel durch einfaches Verdrehen der beiden Hefthälften sicher ins Heft ein.

Verwendung:

Antriebsarten: Handeinsatz