Leírás:
A PFERD termékcsalád különböző kialakítású és méretű reszelőfogantyúkat tartalmaz. A láncfűrészreszelők fa fogantyúitól kezdve a műhelyreszelők, élezőreszelők vagy reszelők ergonomikus reszelőfogantyúin át a tűreszelők vagy precíziós reszelők gyorsan rögzíthető fogantyúiig a PFERD a reszelők széles választékához kínál fogantyúkat. A PFERD gyorskioldású fogantyúkat kínál tűreszelőreszelőkhöz, gyémántreszelőkhöz és kisebb műhely- és precíziós reszelőkhöz. Ezek lehetővé teszik a reszelők gyors és egyszerű rögzítését a fogantyúba. Gyorsan rögzíthető fogantyú tűreszelőkhöz, gyémántreszelőkhöz és kisebb műhely- és precíziós reszelőkhöz.
Jellemző:
- Pferd típus: SH 220
- Alkalmas Ø metrikus: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
- Hossz [mm]: 140, 160, 180, 200 mm
- Hossz, teljes: 90 mm
Előny:
- Rögzítse biztonságosan a fájl kampóját a nyél-hez a fájl két felének egyszerű csavarásával.
Felhasználás:
Hajtástípusok: Kézi használat