• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten

Artikel-Nr.: 373480
Preis pro 1 Stück
Netto: 607,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 373480
EAN / GTIN 4020772373481
Herstellernummer 373480
L-Nummer L30090 553
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten, Bedienbar von oben.
Wiederholgenauigkeit +/-0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit +/-0,050 mm

Merkmal:

  • D min.: 22,5
  • D max.: 26,5
  • A min.: 13,0
  • A max.: 14,1
  • H: 19,7
  • P: 5,0 kN
  • Gewicht: 73 g
  • B: 28,7
  • C: 6,0
  • E f7: 20
  • G: M6
  • HE: 3,0
  • I ±0,1: 7,0
  • K: 3,0
  • L: 2,3
  • Q: 3
  • QD: 4
  • SW: 5
  • SW2: 4