Központosítószorító ek védőszegmensekkel

Cikkszám: 373480
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 373480
EAN / GTIN 4020772373481
Gyártó száma 373480
L-szám L30090 553
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Központosítószorító ek védőszegmensekkel, felülről működtethetők.
Ismételhetőség +/-0,025 mm
Koncentrációs pontosság +/-0,050 mm

Jellemző:

  • D min: 22,5
  • D max: 26,5
  • Egy perc: 13,0
  • A max: 14,1
  • H: 19,7
  • P: 5,0 kN
  • Súly: 73 g
  • B: 28,7
  • C: 6,0
  • E F7: 20
  • G: M6
  • HE: 3,0
  • I ±0,1: 7,0
  • K: 3,0
  • L: 2,3
  • K: 3
  • QD: 4
  • SW: 5
  • SW2: 4