Cleme de centrare cu segmente de protecție

Cod articol: 373480
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 373480
EAN / GTIN 4020772373481
Număr producător 373480
L-Număr L30090 553
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cleme de centrare cu segmente de protecție, operabile de sus.
Repetabilitate +/-0,025 mm
Precizie de concentricitate +/-0,050 mm

Caracteristică:

  • D min: 22,5
  • D max: 26,5
  • Un minut: 13,0
  • A max: 14,1
  • H: 19,7
  • P: 5,0kN
  • Greutate: 73 g
  • B: 28,7
  • C: 6,0
  • E F7: 20
  • G: M6
  • HE: 3,0
  • I ±0,1: 7,0
  • K: 3,0
  • L: 2,3
  • Q: 3
  • QD: 4
  • SW: 5
  • SW2: 4