Abrazaderas de centrado con segmentos protectores

Número de artículo: 373480
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 373480
EAN / GTIN 4020772373481
Número del fabricante 373480
Número L L30090 553
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazaderas de centrado con segmentos de protección, operables desde arriba.
Repetibilidad +/-0,025 mm
Precisión de concentricidad +/-0,050 mm

Característica:

  • D min: 22,5
  • D max.: 26,5
  • Un min.: 13,0
  • Un max.: 14,1
  • H: 19,7
  • P: 5,0 kN
  • peso: 73 g
  • An: 28,7
  • C: 6,0
  • E F7: 20
  • G: M6
  • HE: 3,0
  • I ±0,1: 7,0
  • K: 3,0
  • L: 2,3
  • Q: 3
  • QD: 4
  • Anchura llave: 5
  • SW2: 4